text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de cravar Knipex 9752-65-180mm


Alicate de cravar de quatro pinos para contactos torneados Para cravar contactos torneados. Crimpagem de quatro mandris para conexões de crimpagem de alta qualidade. Medidor de mandril para verificar o ajuste básico. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Transmissão óptima da força graças à ação de ala

Referência K1175.315.180
Comprimento (mm) 230
Construção/funcionamento Mecânico
Forma de compressão Compressão de quatro mandris
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 230
Construção/funcionamento Mecânico
Forma de compressão Compressão de quatro mandris
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 680
Type Crimping Pliers

Descrição

Alicate de cravar de quatro pinos para contactos torneados Para cravar contactos torneados. Crimpagem de quatro mandris para conexões de crimpagem de alta qualidade. Medidor de mandril para verificar o ajuste básico. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Transmissão óptima da força graças à ação de alavanca altamente eficaz para um funcionamento sem fadiga. Elevado conforto de utilização graças à forma prática. ajuste fino da pressão em função do diâmetro do condutor através de uma roda de ajuste. localizador para posicionar os contactos. com tabela para calcular os ajustes. alicate numa caixa de plástico com inserção de espuma. - Aplicação: contactos torneados (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Capacidade em milímetros quadrados: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Número de perfis de engaste: 1- Diâmetro máx. de contacto: 7,5mm

Números do artigo

Referência K1175.315.180
EAN 4003773045236
UBB 419105072393
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 52 65
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.