text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de cravar Knipex 97 55 04


Alicate de cravar auto-ajustável para ferrolhos de fio Para ferrolhos de fio até 16 mm². Ajusta-se automaticamente ao tamanho da virola do fio para uma cravação precisa e rápida. Cravação de terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1+4. Aprovação UL em conjunto com os terminais de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualidade de engaste repeti

Referência 8L715573
Comprimento (mm) 175
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 175
Marca Knipex

Descrição

Alicate de cravar auto-ajustável para ferrolhos de fio Para ferrolhos de fio até 16 mm². Ajusta-se automaticamente ao tamanho da virola do fio para uma cravação precisa e rápida. Cravação de terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1+4. Aprovação UL em conjunto com os terminais de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Ferramentas ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca de alternância para um funcionamento sem fadiga. Largura estreita do punho. Punho ergonómico e confortável, funcionamento suave e leve. Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo. Com compressão quadrada. Também para anilhas de fio duplo até 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. - Aplicação: Virolas de arame- Capacidade em milímetros quadrados: 0,08 - 16mm²- Número de perfis de crimpagem: 1- AWG: 28 - 6

Números do artigo

Referência 8L715573
EAN 4003773084853
UBB 500711493501
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 55 04
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.