text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de cravar Knipex 16/25mm² polido 250mm de comprimento


Alicate de cravar Para ligações eléctricas sem solda. A engenhosa transmissão por alavanca reduz a força manual até 30% em comparação com os alicates de cravar normais. Qualidade de cravação consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica.

Referência 1M896806
Comprimento (mm) 250
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 250
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de cravar Para ligações eléctricas sem solda. A engenhosa transmissão por alavanca reduz a força manual até 30% em comparação com os alicates de cravar normais. Qualidade de cravação consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Operação com duas mãos para uma cravação fácil de grandes diâmetros de condutores. Fácil manuseamento devido ao centro de gravidade bem equilibrado, cabeça inclinada e pegas com formato ergonómico. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: terminais não isolados + conectores de cabos- Capacidade em milímetros quadrados: 16 / 25mm²- Número de perfis de cravação: 2- AWG: 6 / 4

Números do artigo

Referência 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 97 52 23
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.