text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte para betão Knipex em aço cardado com capacidade de 2,8 mm 280 mm


Cortador de betão adequado para torcer e cortar arame de ligação. Rápido, fiável e económico. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. cartão/blister de autosserviço. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Comprimento do fio de corte

Referência K1099.000.281
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 280
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 280
Marca Knipex

Descrição

Cortador de betão adequado para torcer e cortar arame de ligação. Rápido, fiável e económico. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. cartão/blister de autosserviço. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Comprimento do fio de corte mm: 25,0mm

Números do artigo

Referência K1099.000.281
EAN 4003773012207
UBB 500504104844
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 99 00 280 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.