text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte lateral para electricistas Gedore 8315-160 JC Fio de 1,5-2,5 mm² 22 x 19 x 10 mm Mandíbula 160 mm

Referência 4J320855
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Com cortador de fio Sim
Peso 235
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Com cortador de fio Sim
Peso 235
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Borda redonda Não
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento do mordente (mm) 19
Comprimento da tira ajustável Não
Largura da cabeça (mm) 22
Diâmetro da gama de tiras (mm) ['1.500', '2.500']
Auto-ajustável Não
Altura da cabeça (mm) 19
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8315-160 JC

Números do artigo

Referência 4J320855
EAN 4010886806357
UBB 500642388481
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1396722
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.