text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte lateral Knipex Snipe Nose (alicate de bico de cegonha) revestido a plástico cromado 200 mm


Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes longos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da

Referência K1026.310.200
Isolado Sim
Forma Direto
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes longos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. maxilas rectas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm

Números do artigo

Referência K1026.310.200
EAN 4003773040590
UBB 419100389875
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 13 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.