text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte lateral Knipex Snipe Nose (Stork Beak Pliers) isolado com pegas multi-componentes, cromado testado VDE 200 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes longos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. mordentes rectos. cartão/blister de autosserviço. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Referência K1026.610.201
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 180
Código pautal 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Descrição

Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes longos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. mordentes rectos. cartão/blister de autosserviço. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1026.610.201
EAN 4003773010906
UBB 500500415947
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 16 200 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.