text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte lateral Gedore 8316-180 TL 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Mordente 180mm

Referência 9F090378
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 179
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 26

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 179
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 26
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Altura da cabeça (mm) 11
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8316-180 TL

Descrição

Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio duro/fio de piano - valores ver tabela, Capacidade de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Aço especial endurecido e temperado GEDORE, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul, Arestas de corte endurecidas por indução (62 - 64 HRC) asseguram uma potência de corte constante durante um longo período de tempo.., O mais elevado desempenho de corte com menos esforço devido à interação óptima entre a geometria de corte, o rolamento de rebites excêntrico e o design ergonómico do punho.

Números do artigo

Referência 9F090378
EAN 4010886807088
UBB 500642346802
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1439596
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.