text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte Knipex Snipe Nose com cabo em embalagem blister 18 mm de profundidade do maxilar Ponta reta 200 mm


Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes longos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da

Referência 8H275048
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Com pinça de corte diagonal Sim
Forjado Sim
Embalado por 1

Especificações

Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Com pinça de corte diagonal Sim
Forjado Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes longos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 26 12 200 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.