text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte Knipex com cabo em blister 18mm profundidade da mandíbula 40° ponta angular cromada 200mm


Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução

Referência 7X128589
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Com pinça de corte diagonal Sim
Forjado Sim
Embalado por 1

Especificações

Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Com pinça de corte diagonal Sim
Forjado Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 26 25 200 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.