Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
7Z698871
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
Alicate de corte diagonal para eletrónica de precisão Knipex 0,1-1,3 mm 11 x 11 x 6,5 mm Mordente 125 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Z698871
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da cabeça (mm)
11
Com função de decapagem
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da cabeça (mm)
11
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Outro
Altura da cabeça (mm)
6.5
Testado por VDE
Não
Marca
Knipex
Código do produto
82032000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z698871
EAN
4003773078449
UBB
500641763940
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
79 42 125 Z