text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte diagonal Knipex ESD para eletrónica de precisão 0,1-1,3 mm 11 x 11 x 6,5 mm Mordente 125 mm


Alicate de precisão para eletrónica ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Arestas de corte afiadas e rectificadas com precisão, com chanfros muito pequenos para cortes exactos em componentes electrónicos delicados, também disponível sem chanfro

Referência 7I825746
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 6.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicate de precisão para eletrónica ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Arestas de corte afiadas e rectificadas com precisão, com chanfros muito pequenos para cortes exactos em componentes electrónicos delicados, também disponível sem chanfro para cortes rentes. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Cerca de 20% mais leve do que os alicates convencionais para eletrónica. Articulação aparafusada com superfícies de articulação cuidadosamente fabricadas para um movimento uniforme e de baixo atrito em toda a área de abertura. Mola dupla de funcionamento suave para uma abertura suave e uniforme. Cabos multicomponentes ergonomicamente optimizados. para um resultado de corte nivelado optimizado de materiais macios. para instalações com tolerâncias apertadas, para uma configuração precisa das extremidades dos fios. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,1 - 1,3mm- Comprimento da mandíbula (B): 11mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura da cabeça (A): 11mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência 7I825746
EAN 4003773078456
UBB 500641764104
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 79 42 125 Z ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.