text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte diagonal Knipex Electronics 2.2mm 15 x 18 x 9.5mm Mordente 135mm


Alicate de corte diagonal para eletrónica com arestas de corte em carboneto ESD Para exigências extremas dos alicates de corte causadas por materiais duros ou resistentes, por exemplo, piano, níquel, tungsténio e fio de díodos, como os utilizados com mais frequência nas indústrias eletrónica e aeroespacial. Sempre a ferramenta de corte correcta, mesmo c

Referência 2M176332
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 15
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte diagonal para eletrónica com arestas de corte em carboneto ESD Para exigências extremas dos alicates de corte causadas por materiais duros ou resistentes, por exemplo, piano, níquel, tungsténio e fio de díodos, como os utilizados com mais frequência nas indústrias eletrónica e aeroespacial. Sempre a ferramenta de corte correcta, mesmo com o material mais duro. Arestas de corte de metal duro de precisão soldadas em peças forjadas. Junta em caixa robusta e sem folga. Dureza das arestas de corte de metal duro 80 - 83 HRC. Os alicates com lâminas de metal duro têm uma vida útil substancialmente mais longa do que os alicates com lâminas de corte convencionais. Resultados de corte sempre fiáveis devido à prevenção de deformações da lâmina por sobrecarga. Elevada poupança de custos devido à vida útil mais longa do alicate. Cabos de descarga eléctrica - dissipativos. - Capacidade de corte de fios de dureza média (diâmetro): Ø 1,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 0,8mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 2,2mm- Comprimento da mandíbula (B): 18mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 9,5mm- Largura da cabeça (A): 15mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência 2M176332
EAN 4003773075837
UBB 500513358050
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 02 135 H ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.