text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Alicate de corte diagonal Knipex Electronics 0,3-1,3mm 11 x 14 x 7mm Mordente 115mm


Alicate de corte diagonal para eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla

Referência 1Y074659
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte diagonal para eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Fresas adicionalmente endurecidas a laser, dureza da fresa de pelo menos 62 HRC. cabeça redonda, sem bisel. cartão/blister self-service. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,0mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1,3mm- Comprimento da mandíbula (B): 14mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Largura da cabeça (A): 11mm

Números do artigo

Referência 1Y074659
EAN 4003773027973
UBB 500641762793
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 22 115 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.