text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte diagonal compacto Knipex X-Cut 4,8mm 23 x 55mm Mordente 160mm


O KNIPEX X-Cut® corta os fios mais finos, bem como os cabos multi-core e as cordas de piano. Potente, leve e universal. Elevada capacidade de corte com um esforço mínimo graças à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Design de articulação em caixa: maior estabilidade com baixo peso. Eixo de articulação duplamente apoiado par

Referência 0A454838
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

O KNIPEX X-Cut® corta os fios mais finos, bem como os cabos multi-core e as cordas de piano. Potente, leve e universal. Elevada capacidade de corte com um esforço mínimo graças à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Design de articulação em caixa: maior estabilidade com baixo peso. Eixo de articulação duplamente apoiado para trabalhos pesados. Grande largura de abertura para cabos mais grossos. Cortes precisos, mesmo em fios de cobre finos. Construção compacta e de baixo peso. Utilizável universalmente, na montagem, manutenção e produção. 40% menos força necessária em comparação com cortadores diagonais normais do mesmo comprimento. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. cartão/blister de autosserviço. - Capacidades de corte fio macio (diâmetro): Ø 4,8mm- Capacidades de corte fio médio duro (diâmetro): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,2mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 12,0mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 0A454838
EAN 4003773080503
UBB 500641757926
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 73 05 160 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.