text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de compressão Knipex para conetor tipo ficha aberta não isolada 20-10AWG polido 8” de comprimento


Alicate de sistema de cravar Com matrizes de cravar anexadas para conectores de cabos fotovoltaicos MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Apenas uma ferramenta para quase 1000 aplicações de cravação: utilizável com todas as matrizes de cravação e localizadores 97 49 XX. movimento de cravação quase paralelo. Qualidade de cravação consistentemente elevada devido às matr

Referência 7Y933937
Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 200
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 200
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de sistema de cravar Com matrizes de cravar anexadas para conectores de cabos fotovoltaicos MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Apenas uma ferramenta para quase 1000 aplicações de cravação: utilizável com todas as matrizes de cravação e localizadores 97 49 XX. movimento de cravação quase paralelo. Qualidade de cravação consistentemente elevada devido às matrizes de precisão e ao mecanismo de catraca (desbloqueável). A pressão de cravação foi definida com precisão (calibrada) na fábrica e pode ser ajustada. Transmissão óptima da força devido à ação da alavanca para um funcionamento sem fadiga. Punhos de conceção ergonómica. Diferentes localizadores para um posicionamento exato dos conectores. A pedido, estão disponíveis matrizes de cravação para aplicações que ultrapassam a gama oferecida. Corpo da ferramenta: aço elétrico cromo-vanádio de alta qualidade, temperado em óleo. Cravação aprovada de acordo com UL em conjunto com os terminais de fio KNIPEX 97 99 330 - 399. A matriz de cravar pode ser facilmente substituída através de dois parafusos. Consultar o manual de instruções... com cravos para conectores de ficha aberta não isolados (4,8 e 6,3 mm de largura de conetor). - Aplicação: conectores de ficha aberta não isolados (4,8 e 6,3 mm de largura de conetor)- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 6,0 mm²- Número de perfis de engaste: 3- AWG: 20 - 10

Números do artigo

Referência 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 43 05
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.