Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicate pontas redondas
9M332694
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
Alicate de bico redondo Gedore VDE 8122-160 H Comprimento da mandíbula 48mm Ponta reta Cabo isolado Aço 160mm
Adiconar catálogo
Referência
9M332694
Isolado
Sim
Peso
137
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
48
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
137
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
48
Largura da cabeça (mm)
16.5
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Altura da cabeça (mm)
8.7
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 8122-160 H
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com mandíbulas compridas, faces de agarrar serrilhadas, para agarrar e dobrar, aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado a gota, temperado em óleo e recozido, Manípulos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900
Números do artigo
Referência
9M332694
EAN
4010886816004
UBB
500642373038
UNSPSC
27112125
Artigo do fabricante nr
1552104