Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicate pontas redondas
K0163.002.140
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
Alicate de bico redondo Bahco 2521G 2521G-140mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
K0163.002.140
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
110
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Comprimento do mordente (mm)
37
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
110
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Comprimento do mordente (mm)
37
Largura da cabeça (mm)
15
Design do punho
2 componentes
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Altura da cabeça (mm)
4
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
120
Código pautal
8203200000
Type
Round Nose Pliers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
K0163.002.140
EAN
7314150100293
UBB
240104309812
UNSPSC
27112125
Artigo do fabricante nr
2521 G-140