text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico longo Knipex 3035140 3035-140mm


O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e redondos. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 4.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 37,5mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Artikelnummer K1030.530.140
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Código pautal 8203200000
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e redondos. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 4.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 37,5mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 35 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.