text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico longo Knipex 3013160 3013-160mm


O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Referência K1030.310.160
Isolado Sim
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 110
Código pautal 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrição

O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Números do artigo

Referência K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 13 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.