Alicates e pinças
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates pontas longas
6D421920
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
Alicate de bico longo FACOM 180A.CPE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D421920
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Peso
330
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dobradiça
Sliding joint
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Peso
330
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dobradiça
Sliding joint
Abertura máxima das bochechas (mm)
44
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
30
Design do punho
2 componentes
Com proteção contra impactos
Não
Cobertura do punho
Outro
Altura da cabeça (mm)
35
Testado por VDE
Não
Marca
Facom
Código pautal
8203200000
Model
180A
Type
Locking Multi-Grip Pliers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D421920
EAN
3662424105265
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
180A.CPE