text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico fino Knipex com cabo em embalagem blister 18mm Ponta angular de 40° Cromado 200mm


Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza

Referência 2G958228
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Forjado Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 200
Material Aço
Forjado Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 2G958228
EAN 4003773080442
UBB 500641754956
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 26 25 200 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.