Alicate pontas redondas
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicate pontas redondas
6V166949
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
Alicate de bico fino Bahco 12,5 mm profundidade da mandíbula ponta plana natural 144 mm
Adiconar catálogo
Referência
6V166949
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Outro
Com cortador de fio
Não
Peso
74
Comprimento (mm)
144
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Outro
Com cortador de fio
Não
Peso
74
Comprimento (mm)
144
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Forma de compressão
Outro
Material
Aço
Adequado para fibra ótica
Não
Comprimento do mordente (mm)
43
Com pinça de corte diagonal
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
12.5
Design do punho
1 componente
Com função de decapagem
Não
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Superfície de agarrar
Dentado
Forjado
Não
Altura da cabeça (mm)
1.8
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V166949
EAN
7314150393435
UBB
500696882033
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C3840