text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico chato Knipex para mecânica de precisão cromado revestido a plástico 125 mm


Alicate de ponta plana Alicate de precisão para trabalhos de montagem fina, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Para agarrar, segurar, dobrar e ajustar. Pontas rectificadas com precisão. Superfícies de pegar lisas. Bordos cuidadosamente rebarbados. Mordentes redondos e pontiagudos para dobrar laços de arame. - Espessura do mordente (articulação) (D): 8,0mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,0mm- Comprimento da mandíbula (B): 27,0mm- Largura da cabeça (A): 14,5mm

Referência K1037.340.125
Isolado Sim
Comprimento (mm) 125
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 125
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 75
Código pautal 8203200000
Type Relay Adjustable Flat Nose Pliers

Descrição

Alicate de ponta plana Alicate de precisão para trabalhos de montagem fina, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Para agarrar, segurar, dobrar e ajustar. Pontas rectificadas com precisão. Superfícies de pegar lisas. Bordos cuidadosamente rebarbados. Mordentes redondos e pontiagudos para dobrar laços de arame. - Espessura do mordente (articulação) (D): 8,0mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,0mm- Comprimento da mandíbula (B): 27,0mm- Largura da cabeça (A): 14,5mm

Números do artigo

Referência K1037.340.125
EAN 4003773043652
UBB 419100240862
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 37 43 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.