text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico chato Gedore 8120 160 VDE


Com mordentes compridos, faces de agarrar serrilhadas, aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Referência G3020.700.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 185
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 185
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 51
Largura da cabeça (mm) 16.5
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 205
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Com mordentes compridos, faces de agarrar serrilhadas, aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Números do artigo

Referência G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 6715330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.