text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico chato Gedore 8120 160 TL


Mordentes compridos, faces de agarrar serrilhadas, para segurar e dobrar, aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado a quente, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes

Referência G3020.500.160
Isolado Sim
Peso 133
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 51
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 133
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 51
Largura da cabeça (mm) 16.5
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 120
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Mordentes compridos, faces de agarrar serrilhadas, para segurar e dobrar, aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado a quente, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes

Números do artigo

Referência G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 6710370
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.