text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico chato Gedore 8120 160 JC


Mordentes compridos, faces de agarrar serrilhadas, Para agarrar e dobrar, Aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Artículo No. G3020.300.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 170
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificaciones

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 170
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 51
Largura da cabeça (mm) 16.5
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 145
Código pautal 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descripción

Mordentes compridos, faces de agarrar serrilhadas, Para agarrar e dobrar, Aço especial GEDORE temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números de artículo

Artículo No. G3020.300.160
EAN 4010886671511
UBB 203102188869
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 6715170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.