Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicate de pontas direitas
K0164.000.140
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
Alicate de bico chato Bahco 2421G-140IP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
K0164.000.140
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
120
Comprimento total (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Comprimento do mordente (mm)
37
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
120
Comprimento total (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Comprimento do mordente (mm)
37
Largura da cabeça (mm)
15
Design do punho
2 componentes
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Altura da cabeça (mm)
2.5
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
110
Código pautal
8203200000
Model
2421G
Type
Flat Nose Pliers in Industrial Packaging
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
K0164.000.140
EAN
7314150102006
UBB
240104308582
UNSPSC
27112126
Artigo do fabricante nr
2421 G-140IP