text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Alicate de bico Bahco Snipe 2430 G 2430G-140


Cod Articol K0166.002.140
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 120
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Ambalat la 1

Specificații

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 120
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Forma de compressão Outro
Material Aço
Adequado para fibra ótica Não
Comprimento do mordente (mm) 37
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 15
Design do punho 2 componentes
Com função de decapagem Sim
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 2.5
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 90
Código pautal 8203200000
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Numerele articolelor

Cod Articol K0166.002.140
EAN 7314150102563
UBB 240104313517
UNSPSC 27112134
Nr. articol producător 2430 G-140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.