text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico Bahco 2427 G 2427G-200


Alicate de ponta dobrada com um ângulo de 60º, meia-cana e maxilas serrilhadas. Indicado para locais de acesso difícil. Possibilidade de corte de materiais macios, tais como arame de cobre e arame com isolamento plástico. Equipado com mola de retorno ON/OFF.. ISO : 5745. DIN : 5745. Acabamento: Oxidado a preto, com tratamento anti-corrosão.. Material : Aço CROMO-VANADIUM. Cabos ergonómicos de dois componentes, revestimento termoplástico e polypropylene para maior conforto.Capacidade de corte : Arame de aço.IP = Embalagem industrial. ISO 5745 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel ERGOTM handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip Slim semicircular shaped and serrated jaws Sharp edges for cutting softer material such as copper and plastic insulated wire Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces Equipped with a return spring featuring an on/off function IP: Industrial packed

Referência K0165.002.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 170
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 170
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Forma de compressão Outro
Material Aço
Adequado para fibra ótica Não
Comprimento do mordente (mm) 65
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 17
Design do punho 2 componentes
Com função de decapagem Sim
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 240
Model 2427G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Números do artigo

Referência K0165.002.200
EAN 7314150100415
UBB 240104313939
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 2427 G-200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.