Alicates e pinças
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
Alicates & pinças
Alicate de cabos & alicate de descarnar
Ferramenta de desmontagem
6D002371
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
Alicate corte de cabo de aço 6724830
Adiconar catálogo
Referência
6D002371
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
27
Isolado
Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
150
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
505
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
27
Isolado
Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
150
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Cabeça de corte substituível
Não
Comprimento total (mm)
505
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para condutores de fios finos
Não
Adequado para condutores sólidos
Não
Adequado para condutores entrançados
Sim
Com função de decapagem
Não
Com proteção contra impactos
Não
Mandíbulas de corte substituíveis
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82032000
Model
8093
Type
Cable Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D002371
EAN
4010886672488
UBB
500642371883
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
6724830