text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate corte de cabo de aço 280MM

Referência 9L003472
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 25
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 280

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 25
Isolado Sim
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 280
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Model V 8091-320
Type Cable Cutter

Descrição

Funcionamento genuíno com uma só mão, com uma transferência de força óptima. Punhos ergonomicamente concebidos para uma utilização constante sem fadiga. Pouca pressão manual necessária, mesmo com carga máxima. Para um corte passo a passo sem rebarbas, pode ser aberta em todas as posições de corte. Com alavanca de bloqueio, corpo da ferramenta em aço especial de alta resistência, arestas de corte e partes funcionais importantes temperadas ou especialmente endurecidas, cabos de plástico vermelho isolados, testados individualmente, isolamento até 1000 V, V 8091-320: cabo unipolar, máx. Ø 25 mm (1"), cabo multipolar, máx. Ø 32 mm (1.1/4"), V 8091-500: cabo multipolar, máx. Ø 52 mm (2.1/32"), n.º V 8091-500: Cabos entrançados, máx. Ø 52 mm (2.1/32")

Números do artigo

Referência 9L003472
EAN 4010886672518
UBB 500642371479
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6725130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.