text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate corte de cabo de aço 200MM

Referência 4H040191
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 20
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 70
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 20
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 70
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para condutores de fios finos Não
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82032000
Model 8094
Type VDE Cable Cutter

Números do artigo

Referência 4H040191
EAN 4010886672501
UBB 500642372204
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6725050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.