text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado tipo agulha Knipex com cabo Ponta reta Aço Preto Atramentizado 145mm


Alicate combinado de ponta de agulha Para todos os trabalhos de instalação e reparação comuns. Utilização prática em trabalhos em espaços estreitos, graças à cabeça fina e aos mordentes pontiagudos (anti-torção). Superfícies de pegar com um contorno convexo especial num dos lados, para agarrar com segurança peças planas. O alicate de combinação fiável e diversificado para as deslocações. Corte fácil graças à junta de alavanca elevada. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Longa vida útil e pontas estáveis. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 8,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²- Sistema de proteção contra quedas: sim

Referência 2L380888
Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 145
Material Aço
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 145
Material Aço
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Código pautal 82032000

Descrição

Alicate combinado de ponta de agulha Para todos os trabalhos de instalação e reparação comuns. Utilização prática em trabalhos em espaços estreitos, graças à cabeça fina e aos mordentes pontiagudos (anti-torção). Superfícies de pegar com um contorno convexo especial num dos lados, para agarrar com segurança peças planas. O alicate de combinação fiável e diversificado para as deslocações. Corte fácil graças à junta de alavanca elevada. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Longa vida útil e pontas estáveis. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 8,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 2L380888
EAN 4003773080640
UBB 500641738132
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 08 22 145 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.