text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado Knipex de alta alavancagem com cabo em embalagem blister ponta reta 225mm


Alicate combinado de alta multiplicação 35% menos esforço do que com um alicate combinado convencional. com arestas de corte (dureza aprox. 63 HRC) para trabalhos pesados. Trabalho mais fácil graças ao efeito de alavanca optimizado. Corte mais fácil, agarrar, dobrar e puxar com mais força. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Com zonas de pr

Referência 9U855770
Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 225
Material Aço
Forjado Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 225
Material Aço
Forjado Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate combinado de alta multiplicação 35% menos esforço do que com um alicate combinado convencional. com arestas de corte (dureza aprox. 63 HRC) para trabalhos pesados. Trabalho mais fácil graças ao efeito de alavanca optimizado. Corte mais fácil, agarrar, dobrar e puxar com mais força. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Espaço de luz mínimo e preciso entre os mordentes para garantir o funcionamento ótimo dos gumes. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 63 HRC. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de arame duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 14,0 mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 25,0 mm²- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 02 02 225 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.