text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado Knipex 0305-160mm SB

Entrega em 3 semanas

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,1mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 10,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²

Referência K1003.500.161
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2 - 2
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 242
Código do produto 8203200000
Type Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,1mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 10,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²

Números do artigo

Referência K1003.500.161
EAN 4003773010609
UBB 500504100628
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 05 160 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.