Alicates combinados
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicates combinados
9I327715
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
Alicate combinado Gedore 8245-160 JC Comprimento da mandíbula 34mm Ponta reta Aço cromado 160mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9I327715
Isolado
Não
Peso
208
Comprimento
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Peso
208
Comprimento
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Comprimento do mordente (mm)
34
Com pinça de corte diagonal
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
23
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Forjado
Não
Altura da cabeça (mm)
8.8
Testado por VDE
Não
Model
8245-160 JC
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo universal com cabeça fina, ideal para espaços reduzidos, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média, 1,6 mm, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul
Números do artigo
Referência
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
6733070