text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado FACOM 180MM


Referência 1O177477
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Não
Peso 260
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Não
Peso 260
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Borda redonda Não
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Largura da cabeça (mm) 26
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2.2 - 2.2
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Auto-ajustável Não
Altura da cabeça (mm) 220
Testado por VDE Não
Marca Facom
Código pautal 8203200000
Type Special Pliers

Números do artigo

Referência 1O177477
EAN 5054905296414
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 192A.18CPE-R
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.