text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado FACOM 160MM


Objednací číslo 7U067980
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Não
Peso 200
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Baleno po 1

Specifikace

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Não
Peso 200
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Borda redonda Não
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Largura da cabeça (mm) 24
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2 - 2
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Auto-ajustável Não
Altura da cabeça (mm) 180
Testado por VDE Não
Marca Facom
Código pautal 8203200000
Type Special Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U067980
EAN 5054905296407
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 192A.16CPE-R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.