Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicate de descarnar isolado
5X493552
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
Alicate combinado elétrico Gedore 8250-225 TL Comprimento da mandíbula de 42,2 mm Ponta reta em aço cinzento 225 mm
Adiconar catálogo
Referência
5X493552
Isolado
Sim
Peso
345
Comprimento (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
345
Comprimento (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Comprimento do mordente (mm)
42.2
Com pinça de corte diagonal
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
27.7
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Forjado
Sim
Altura da cabeça (mm)
13
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8250-225 TL
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com a norma DIN ISO 5746, Para utilização contínua e pesada, Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1. 6 mm, GEDORE aço especial endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul, ESD = proteção contra descargas electrostáticas, Superfície de agarrar com corte em lima para uma fixação particularmente eficaz, Superfícies de agarrar com dentes ásperos para segurar com segurança parafusos, tubos, etc.
Números do artigo
Referência
5X493552
EAN
4010886670804
UBB
500642382690
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
6708040