text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado elétrico Gedore 8250-200 JC Comprimento da mandíbula 39,5 mm Ponta reta cromada 200 mm

Referência 7I436453
Isolado Sim
Peso 221
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Comprimento do mordente (mm) 38
Com pinça de corte diagonal Sim

Especificações

Isolado Sim
Peso 221
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Comprimento do mordente (mm) 38
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 27
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 9.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82032000
Model 8250-200 JC

Números do artigo

Referência 7I436453
EAN 4010886670767
UBB 500642346497
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6707660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.