Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicate de descarnar isolado
1D511147
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
Alicate combinado elétrico Gedore 8250-160 TL Comprimento da mandíbula 35mm Ponta reta aço cinzento 160mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1D511147
Isolado
Sim
Peso
172
Comprimento
163
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
172
Comprimento
163
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Comprimento do mordente (mm)
35
Com pinça de corte diagonal
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
22.8
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Forjado
Sim
Altura da cabeça (mm)
10.4
Testado por VDE
Não
Model
8250-160 TL
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para utilização contínua e pesada, Bom efeito de alavanca para um corte fácil, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para cortar todos os tipos de fio, incluindo corda de piano, 1. 6 mm, Aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, cabos de 2 componentes, TL = cinzento aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul, ESD = proteção contra descargas electrostáticas, Superfície de agarrar com corte em lima para uma fixação particularmente eficaz, Superfícies de agarrar com dentes ásperos para segurar com segurança parafusos, tubos, etc.
Números do artigo
Referência
1D511147
EAN
4010886812334
UBB
500642346232
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
1429574