text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kombinationszange 2628 G 2628G-180IP


Numéro d'article K0160.000.180
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 240
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Emballé par 1

Spécifications

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 240
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 36
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 24
Bandbereich Durchmesser (mm) 1.8 - 2
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 4
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 250
Warennummer 8203200000
Model 2628G
Type Combination Pliers

Numéros d'articles

Numéro d'article K0160.000.180
EAN 7314150044030
UBB 240102244003
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 2628 G-180IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.