text.skipToContent text.skipToNavigation

ALICATE ABUS 40MM


Referência 6V745929
Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 23
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 23
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 40
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 22
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 16
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Marca Abus
Type Cylinder Padlock

Números do artigo

Referência 6V745929
EAN 4003318024566
UBB 500719599077
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2456
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.