text.skipToContent text.skipToNavigation

Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 20m


Referência 7U987659
Espessura da parede (mm) 2
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 17
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Sim
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 17
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Sim
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal 2 inch (50)
Pressão de rotura mínima (bar) 50
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Azul
Marca Admiral
Type Drinking Water Hose

Números do artigo

Referência 7U987659
EAN 4006918144207
UBB 500583303796
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 4000350096
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.