Equipamento de jardim
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
6V065640
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
Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6V065640
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
17
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
17
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Sim
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
2 inch (50)
Pressão de rotura mínima (bar)
50
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Azul
Marca
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V065640
EAN
4006918144108
UBB
500582939160
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000350094