text.skipToContent text.skipToNavigation

Adhesive spatula length 177 mm width 130 mm toothing 4 x 4 x 4 / 8 x 8 x 8 mm pl


Referência 1J394929
Forma Espátula de cola
Flexível Sim
Comprimento total (mm) 177
Largura da espátula (mm) 130
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Comprimento da espátula (mm) 177
Embalado por 1

Especificações

Forma Espátula de cola
Flexível Sim
Comprimento total (mm) 177
Largura da espátula (mm) 130
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Comprimento da espátula (mm) 177
Tipo de raspador Não
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 1J394929
EAN 4054773025018
UBB 500581047825
UNSPSC 56111706
Artigo do fabricante nr 0706
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.