text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter set 958/7 7-part HAZET


Referência 7D329338
Proteção da superfície Cromado
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 7D329338
EAN 4000896204595
UBB 500726959066
UNSPSC 23151822
Artigo do fabricante nr 4000822742
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.