text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter 50850-1501 drive 1/2 inch drive 3/4 inch length 50 mm HEYTEC


Referência 5A186214
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 50
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 50
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Heytec

Números do artigo

Referência 5A186214
EAN 4024089394207
UBB 500582325261
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 50850150183
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.