text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter 450-3 drive 1 inch output 1.1/2 inch suitable for power wrench insertASW


Referência 5Q727828
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 91
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 38.1
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 91
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 38.1
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 25.4
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Asw

Números do artigo

Referência 5Q727828
EAN 4050623400134
UBB 500582540257
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 004503
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.